Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Spiralbohrer HSCO DIN 338 SMART STEP - BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D19,5 Spiralbohrer HSCO DIN 338 SMART STEP - BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D19,5 Spiralbohrer HSCO DIN 338 SMART STEP - BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D19,5 Spiralbohrer HSCO DIN 338 SMART STEP - BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D19,5 Spiralbohrer HSCO DIN 338 SMART STEP - BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D19,5 Spiralbohrer HSCO DIN 338 SMART STEP - BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D19,5
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/6fLJSuVE9TU

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/YrP7wLQhYTo

Spiralbohrer HSCO DIN 338 SMART STEP - BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D19,5 - 1
Spiralbohrer HSCO DIN 338 SMART STEP - BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D19,5 - 2
Spiralbohrer HSCO DIN 338 SMART STEP - BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D19,5 - 3
Spiralbohrer HSCO DIN 338 SMART STEP - BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D19,5 - 4
Spiralbohrer HSCO DIN 338 SMART STEP - BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D19,5 - 5
Spiralbohrer HSCO DIN 338 SMART STEP - BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D19,5 - 6

Spiralbohrer HSCO DIN 338 SMART STEP

Spiralbohrer HSCo DIN 338 SMART STEP
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D19,5

Art.-Nr. 0626941950

EAN 4062856816422

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spiralbohrer HSCO DIN 338 SMART STEP

Art.-Nr. 0626941950
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
Der Multi-Performance Bohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie (ab Ø 2,5 mm) für hochpräzise, kreisrunde Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine Anwendungen in konventionellem Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen, NE-Metallen, Hart- und Weichholz.

Neu konzipierte Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm)



Signifikant schneller als konventionelle Spiralbohrer



Signifikant kräfteschonenderes Bohren im Vergleich zu konventionellen Spiralbohrern



Exakte, kreisrunde Bohrungen ohne Ankörnen



Sehr komfortables Bohren


  • Erspart Vorbohren, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen

  • Schräges Bohren möglich

  • Einfaches Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs

  • Perfekt zum Ausbohren von Nieten

  • Ideal für Bohrungen in Rundmaterial bzw. Rohren mit höchsten Anforderungen an Zentrierung, Präzision und Standzeit, wie z.B. im Geländerbau


Erster Spiralbohrer, der präzise Bohrungen bis Ø 20 mm ohne Vorbohren im handgeführten Einsatz ermöglicht


  • Optimierte Stufenbohrer-Spitzengeometrie

  • Ab Bohrerdurchmesser > 13,0 mm auf Ø 12,7 mm abgedrehter Schaft für den Einsatz in allen gängigen 3-Backen-Bohrfuttern


3-Flächenschaft (ab Ø 4 mm)


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters


Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar

Hinweis

Bei Grundlochbohrungen bitte verlängerte Bohrspitze (siehe Maß l3) beachten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Perfekt für Bohrungen in Rundrohren (z.B. im Geländerbau), zum Ausbohren von Stehbolzen, Nietbohrungen, zum Bohren von Blechen und dünnwandigen Profilmaterialien

  • Ideal für hochpräzises, komfortables und schnelles Arbeiten in Vollmaterial

  • Ideal für große Bohrlochdurchmesser

Passend für Maschinentyp

Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Gusseisen, Edelstahl, Titan, Nichteisenmetall, Holz, Hartholz

Qualität

ZEBRA-Premium

Norm / Bohrtiefe

DIN 338 / 5xD

Durchmesser (Ø)

19,5 mm

Länge (l1)

205 mm

Spannutlänge (l2)

140 mm

Bohrspitzenlänge (l3)

12,7 mm

Schaftdurchmesser

12,7 mm

Schaftform

3-Flächenschaft

Oberfläche

Oxid veredelt

Schneidstoff

HSCo

Typ

SMART STEP

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem) ( )

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrverhalten (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Selbstzentrierend

Ja

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1200 N/mm²

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle martensitisch, Rostfreie Stähle austenitisch, Titan, Titanlegierungen, Federstähle, Aluminium, Aluminium Legierungen, Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Magnesiumlegierungen, Kupfer niedriglegiert, Messing kurzspanend, Messing langspanend, Bronze kurzspanend, Bronze langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch

Schnittwerte für Spiralbohrer HSCo DIN 338 SMART STEP
Für Ø 1,0 - 2,5
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 1,0 ab Ø 2,0 ab Ø 2,5
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,011 2866 4299 0,013 2292 3439 0,017
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,011 2866 4299 0,013 2292 3439 0,017
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,011 2866 4299 0,013 2292 3439 0,017
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,014
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,014
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,01 1592 2388 0,012 1273 1910 0,014
Nitrierstähle ≤ 1.000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,01 1592 2388 0,012 1273 1910 0,014
Werkzeugstähle ≤ 1.000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,01 1592 2388 0,012 1273 1910 0,014
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,01 1592 2388 0,012 1273 1910 0,014
Gusseisen ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,014
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,014
Rostfreie Stähle  1.200 N/mm² 8 12 2547 3821 0,01 1273 1910 0,012 1019 1518 0,014
Titan  850 N/mm² 6 10 1910 3183 0,008 955 1592 0,01 764 1273 0,012
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 11146 14331 0,011 5573 7165 0,013 4458 5732 0,016
Kunststoffe, duroplastisch 15 23 4777 7324 0,012 2388 3662 0,014 1910 2929 0,017
Kunststoffe, thermoplastisch 15 23 4777 7324 0,012 2388 3662 0,014 1910 2929 0,017
Weichholz 21 30 6688 9554 0,013 3344 4777 0,015 2675 3821 0,018
Hartholz 18 27 5732 8598 0,011 2866 4299 0,014 2292 3439 0,016
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Für Ø 12,5 - 20,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 12,5 ab Ø 16,0 ab Ø 20,0
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 18 27 458 687 0,040 358 537 0,042 286 430 0,044
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 18 27 458 687 0,040 358 537 0,042 286 430 0,044
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 18 27 458 687 0,040 358 537 0,042 286 430 0,044
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 15 23 382 585 0,037 298 457 0,040 238 366 0,042
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 15 23 382 585 0,037 298 457 0,040 238 366 0,042
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 10 15 254 382 0,037 199 298 0,040 159 238 0,042
Nitrierstähle ≤ 1.000 N/mm² 10 15 254 382 0,037 199 298 0,040 159 238 0,042
Werkzeugstähle ≤ 1.000 N/mm² 10 15 254 382 0,037 199 298 0,040 159 238 0,042
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.000 N/mm² 10 15 254 382 0,037 199 298 0,040 159 238 0,042
Gusseisen ≤ 350 HB 15 23 382 585 0,037 298 457 0,040 238 366 0,042
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 15 23 382 585 0,037 298 457 0,040 238 366 0,042
Rostfreie Stähle  1.200 N/mm² 8 12 203 305 0,037 159 238 0,04 109 168 0,042
Titan  850 N/mm² 6 10 153 255 0,035 119 199 0,038 79 129 0,04
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 891 1146 0,040 696 895 0,041 557 716 0,044
Kunststoffe, duroplastisch 15 23 382 585 0,041 298 457 0,042 238 366 0,044
Kunststoffe, thermoplastisch 15 23 382 585 0,041 298 457 0,042 238 366 0,044
Weichholz 21 30 535 764 0,042 418 597 0,045 334 477 0,047
Hartholz 18 27 458 687 0,039 358 537 0,042 286 430 0,044
Für Ø 6,3 - 10,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 6,3 ab Ø 8,0 ab Ø 10,0
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,029 716 1074 0,032 573 859 0,037
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,029 716 1074 0,032 573 859 0,037
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,029 716 1074 0,032 573 859 0,037
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,030 477 732 0,033
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,030 477 732 0,033
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 10 15 505 758 0,027 398 597 0,030 318 477 0,033
Nitrierstähle ≤ 1.000 N/mm² 10 15 505 758 0,027 398 597 0,030 318 477 0,033
Werkzeugstähle ≤ 1.000 N/mm² 10 15 505 758 0,027 398 597 0,030 318 477 0,033
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.000 N/mm² 10 15 505 758 0,027 398 597 0,030 318 477 0,033
Gusseisen ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,030 477 732 0,033
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,030 477 732 0,033
Rostfreie Stähle  1.200 N/mm² 8 12 404 606 0,027 318 477 0,03 254 382 0,033
Titan  850 N/mm² 6 10 303 505 0,025 239 398 0,028 191 318 0,031
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 1769 2274 0,029 1393 1791 0,032 1114 1433 0,037
Kunststoffe, duroplastisch 15 23 758 1162 0,030 597 915 0,033 477 732 0,038
Kunststoffe, thermoplastisch 15 23 758 1162 0,030 597 915 0,033 477 732 0,038
Weichholz 21 30 1061 1516 0,031 836 1194 0,034 668 955 0,039
Hartholz 18 27 909 1364 0,031 716 1074 0,033 573 859 0,037
Für Ø 3,15 - 5,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 3,15 ab Ø 4,0 ab Ø 5,0
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,019 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,019 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,019 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,017 1194 1831 0,020 955 1464 0,023
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,017 1194 1831 0,020 955 1464 0,023
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,017 796 1194 0,020 636 955 0,023
Nitrierstähle ≤ 1.000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,017 796 1194 0,020 636 955 0,023
Werkzeugstähle ≤ 1.000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,017 796 1194 0,020 636 955 0,023
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,017 796 1194 0,020 636 955 0,023
Gusseisen ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,017 1194 1831 0,020 955 1464 0,023
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,017 1194 1831 0,020 955 1464 0,023
Rostfreie Stähle  1.200 N/mm² 8 12 808 1213 0,017 636 955 0,02 509 764 0,023
Titan  850 N/mm² 6 10 606 1011 0,015 477 796 0,018 382 637 0,021
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 3538 4549 0,018 2786 3582 0,022 2229 2866 0,027
Kunststoffe, duroplastisch 15 23 1516 2325 0,019 1194 1831 0,023 955 1464 0,028
Kunststoffe, thermoplastisch 15 23 1516 2325 0,019 1194 1831 0,023 955 1464 0,028
Weichholz 21 30 2123 3033 0,019 1672 2388 0,024 1338 1910 0,029
Hartholz 18 27 1819 2729 0,019 1433 2149 0,023 1146 1719 0,028
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Bohr- und Schneidschaum CUT+COOL

SHNDSCHAUM-BO-(CUT-COOL)-400ML

Stark aktivierter Hochleistungsschneidschaum für alle zerspanenden Bearbeitungen.
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE

BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 COMPACT)-2X4,0AH

Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Bohrschrauber für mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten, der von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern entwickelt wurde