Spiralbohrer HSCo DIN 1869 R3 Typ RN
BO-SPRL-MET-DIN1869-R3-HSCO-NIT-D9,0
ZEBRA
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausgezeichnete Spanabfuhr
Spezielles Spannutprofil (reduzierte Bearbeitungszeiten durch weniger Entspanzyklen)
Präziser und gerader Bohrungsverlauf
Doppelte Führungsfasen
Erhöhung der Standzeit um circa 30 % gegenüber unbehandelten Oberflächen
Fasennitrierung
Passend für Maschinentyp | Bohrmaschine |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Norm / Bohrtiefe | DIN 1869 / 30xD |
Durchmesser (Ø) | 9 mm |
Länge (l1) | 410 mm |
Spannutlänge (l2) | 280 mm |
Schaftform | Zylindrisch |
Oberfläche | Fasennitriert |
Schneidstoff | HSCo |
Typ | RN |
Spitzenwinkel | 130 Grad |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrlochgüte (Punktesystem) ( ) | 4 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrverhalten (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Selbstzentrierend | Ja |
Geeignet für Zugfestigkeit bis | 1000 N/mm² |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!