Spirala prowadząca
Drut do spawania MIG, spirala prowadząca
PROWADNIK DRUTU-(1,0-1,2MM)-4M
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Izolowany
- Ze złączką nyplową
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do drutu o średnicy min./maks. | 1-1,2 mm |
Przeznaczone do | Zestaw przewodów elastycznych 4 m, MB 15/MB 25/ML 38 |
Kolor | Czerwony |
Średnica gwintu przyłącza | 2 mm |
Średnica przyłącza węża 2 | 4,5 mm |