Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Spiral lokma seti, 3/8 inç + 1/2 inç, 13 parça

Spiral lokma seti, 3/8 inç + 1/2 inç, 13 parça

Ürün no. 0714131300

EAN 4052703273447

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Spiral lokma seti, 3/8 inç + 1/2 inç, 13 parça

Ürün no. 0714131300
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
Solution for stripped screws or broken off bolts.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

13 ADET

Spiral lokma seti, 3/8 inç + 1/2 inç, 13 parça dahil:
1 x
Spiral lokma, 3/8inç

SPRLSKT-3/8IN-L36-WS8

Açıklama:
8 mm
Solution for stripped screws or broken off bolts.
Miktar: 1 x
1 x
Spiral lokma, 3/8inç

SPRLSKT-3/8IN-L36-WS10

Açıklama:
10 mm
Solution for stripped screws or broken off bolts.
Miktar: 1 x
1 x
Spiral lokma, 3/8inç

SPRLSKT-3/8IN-L36-WS11

Açıklama:
11 mm
Solution for stripped screws or broken off bolts.
Miktar: 1 x
1 x
Spiral lokma, 3/8inç

SPRLSKT-3/8IN-L36-WS12

Açıklama:
12 mm
Solution for stripped screws or broken off bolts.
Miktar: 1 x
1 x
Spiral lokma, 3/8inç

SPRLSKT-3/8IN-L36-WS13

Açıklama:
13 mm
Solution for stripped screws or broken off bolts.
Miktar: 1 x
1 x
Spiral lokma, 3/8inç

SPRLSKT-3/8IN-L36-WS14

Açıklama:
14 mm
Solution for stripped screws or broken off bolts.
Miktar: 1 x
1 x
Spiral lokma, 1/2inç

SPRLSKT-1/2IN-L38-WS16

Açıklama:
16 mm
Solution for stripped screws or broken off bolts.
Miktar: 1 x
1 x
Spiral lokma, 1/2inç

SPRLSKT-1/2IN-L38-WS17

Açıklama:
17 mm
Solution for stripped screws or broken off bolts.
Miktar: 1 x
1 x
Spiral lokma, 1/2inç

SPRLSKT-1/2IN-L38-WS18

Açıklama:
18 mm
Solution for stripped screws or broken off bolts.
Miktar: 1 x
1 x
Spiral lokma, 1/2inç

SPRLSKT-1/2IN-L38-WS19

Açıklama:
19 mm
Solution for stripped screws or broken off bolts.
Miktar: 1 x
1 x
Spiral lokma, 1/2inç

SPRLSKT-1/2IN-L38-WS21

Açıklama:
21 mm
Solution for stripped screws or broken off bolts.
Miktar: 1 x
1 x
3/8 inç ve 1/2 inç çıkartma pimi

DRIFTPIN-3/8IN-L75MM

Miktar: 1 x
1 x
3/8 inç ve 1/2 inç çıkartma pimi

DRIFTPIN-1/2IN-L78MM

Miktar: 1 x
Sert sng., 3/8 + 1/2 inç çift spr. lokma, 13 parça
1 x
Sert sng., 3/8 + 1/2 inç çift spr. lokma, 13 parça

FMINRT-(0714131300)

Açıklama: For metal box, size 1, 3/8 inch + 1/2 inch spiral socket set 13 pcs.
Miktar: 1 x
1 x
Metal kutu, büyüklük 1

METBOX-220X110X35-SZ1

Açıklama:
220 x 110 x 40 mm
Miktar: 1 x