Spiral boru, FTxMT, redüktör, pirinç
Spiral boru, FTxMT, redüktör, pirinç
Ürün no. 0886000464
EAN 4047376019942
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Pirinç, içme suyu için uygun |
Bağlantı dişi | IT Rp 1 inç x ET G 3/4 inç |
DN nominal genişlik | MSM 20/16 |
Lamalar boyunca genişlik (SW) | 36 mm |
Uzunluk (L) | 40 mm |
Contanın min. temas yüzeyi (S1) | 2 mm |