Spinotti di misurazione, dritti entrambi i lati
Puntale di misurazione con spinotti dritti
PROLUNGA-MISUR-1KV-20A-CAT III-DIRITTO
Cod. art. 0715531006
EAN 4052703561452
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Tensione nominale 1000V CAT III 20 A
Puntali in silicone = termoresistenti, uso prolungato 150 °C - uso breve fino a 250 °C, per questo più idonei da utilizzare nel vano motore rispetto ai puntali in PVC (termoresistenti fino a 70 °C). Molto flessibili e resistenti alle deformazioni a basse temperature grazie al filo di rame intrecciato.
Caratteristiche tecniche(X)