Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Spinotti di misurazione, angolati su un lato

Puntale di misurazione angolato su un lato
PROLUNGA MISUR.1KV 20A CAT III 90GR.

Cod. art. 0715531005

EAN 4052703561445

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Spinotti di misurazione, angolati su un lato

Cod. art. 0715531005
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
Puntali di misurazione in silicone da 1,2 m con doppio isolamento, ciascuno con spina di sicurezza da 1 x 4 mm, angolati

Tensione nominale 1000V CAT III 20 A

Indicazione

Puntali in silicone = termoresistenti, uso prolungato 150 °C - uso breve fino a 250 °C, per questo più idonei da utilizzare nel vano motore rispetto ai puntali in PVC (termoresistenti fino a 70 °C). Molto flessibili e resistenti alle deformazioni a basse temperature grazie al filo di rame intrecciato.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro spina

4 mm

Lunghezza

1,2 m

Diametro zoccolo di collegamento

4 mm

Corrente nominale max

20 A

Tensione nominale max

1000 V/CA/CC

Categoria protezione sovratensione

CAT III/1000 V