Spínač samorozsvěcovacího LED světla
LED vypínač světla s baterií
SVĚTLO LED COB PŘEPÍNACÍ S BATERIÍ
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vypínač světla se sám rozsvěcí
LED světla COB (chip-on-board)
- Nízká poruchovost
- Mnohem vyšší světelný výkon
3 montážní možnosti
- Závěsné zařízení (hřebík nebo šroub)
- 1 magnet
- 2 pásky se suchým zipem
Baterie jsou součástí dodávky
Datové listy(X)
Lze použít kdekoli, např. na chodbě, v koupelně, garáži, skříni, dílně nebo venku.
Délka kabelu | 0 mm |
Materiál skříně | Plast |
Barva pouzdra | Bílá |
Délka | 86 mm |
Šířka | 86 mm |
Výška | 19 mm |
Průměr instalace | 0 mm |
Instalační hloubka | 0 mm |