Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Spina universale di sicurezza 12-24 V, 16 A con LED

Spina universale da 12 V
SPINA-12V/16A-C-LED-LEDSIUSV

Cod. art. 096381 601

EAN 4065746093330

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Spina universale di sicurezza 12-24 V, 16 A con LED

Cod. art. 096381 601
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
Connettore maschio adatto per presa da 12 V in auto
  • Con LED

  • Connettore maschio senza cavo

  • Per cavi fino a 2,5 mm²
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Descrizione tipo

LEDSIUIV

Design contatto

Contatto a pressione

Corrente max

16 A

Normative

ISO 9001:2015, EN 61340-5-1, ANSI/ESD S 20.20

Materiale della carcassa

Plastica

Peso prodotto (per pezzo)

0,025 kg