Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Spina tedesca angolare

Spina di sicurezza ad angolo

Cod. art. 096930216

EAN 4011231897488

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Spina tedesca angolare

Cod. art. 096930216
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
Per cavi multipolari fino a 3G 2,5 mm²
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per uso interno ed esterno

Corrente nominale

16 A

Tensione nominale

250 V/CA

Classe di protezione IP

IP 44

Diametro cavo max

13 mm

Materiale

Gomma

Colore

Nero

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Cavo flessibile in gomma H07RN-F

RBRHOSEWRE-(H07RN-F)-COL-BLCK-3G1,5SMM

Cavo avvolto su matassa
x 50 m