Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Spina tedesca a 2 componenti per cavi fino a 3G 2,5 mm²

Spina tedesca 2C antipolvere/spruzzi
SPINA-TEDESCA-IN-GOMMA-16A/250V-IP54

Cod. art. 0969305100

EAN 4050641863539

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Spina tedesca a 2 componenti per cavi fino a 3G 2,5 mm²

Cod. art. 0969305100
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
  • Con sistema di messa a terra doppia secondo gli standard tedesco e belga/francese

  • Per carichi meccanici molto elevati, valicabile fino a 4 tonnellate

  • Resistente a UV, calore e freddo

  • Collegamento rapido grazie all'ampio spazio dai contatti

  • Chiusura rapida di 90° per risparmiare tempo

  • Manicotto antipiegatura (guarnizione a membrana) e dado di rinforzo nella parte d'ingresso per una minor usura del cavo

  • Impugnatura ergonomica per una miglior tenuta nella mano durante l'inserimento o stacco della spina

  • Made in Germany
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per uso interno ed esterno

Corrente nominale

16 A

Tensione nominale

250 V/CA

Classe di protezione IP

IP 54

Diametro cavo max

13 mm

Materiale

Materiale plastico

Colore

Grigio, Nero, Rosso

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Cavo flessibile in gomma H07RN-F

RBRHOSEWRE-(H07RN-F)-COL-BLCK-3G1,5SMM

Cavo avvolto su matassa
x 50 m