Spikertettemasse
Spikertettemasse
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/621718239.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281923.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281921.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281919.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/622159467.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40383.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Kjemisk base | Enkomponent polyuretan |
Farge | Beige |
Tetthet/betingelser | 1,15 g/cm³ / ved 20 °C, EN 542 |
Min. herdetid | 24 h |
Betingelser for fullstendig herding | 20 °C |
Min. huddannelsestid | 12 min |
Min./maks. overflatetemperatur | -5 til 40 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -20 til 120 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 12 Måned / kjølig og tørt lagringssted, ikke utsatt for sollys, 15 til 25 °C |
Innhold | 870 ml |
Silikonfri | Ja |
Løsemiddelfri | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.