Spiegellabelhouder
Spiegellabelhouder, "Vastdraaien wielmoeren"
Art.-nr. 0824010026
EAN 4052712572388
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Aan beide zijden bedrukt om er zeker van te zijn dat de tekst zichtbaar is
- Stempelveld aan de achterzijde
- Gemaakt van stevig papier van 250 g/m²
Datasheets(X)
Kleur | Blauw, Wit |
Lengte | 180 mm |
Breedte | 90 mm |
Materiaal | Karton |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!