Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spiegelanhänger

SPGLANHAENG-F.RADWE

Art.-Nr. 0824010026

EAN 4052712572388

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spiegelanhänger

Art.-Nr. 0824010026

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Anhänger mit dem Hinweis „Radmuttern nachziehen“
  • Beidseitig bedruckt, damit der Hinweis auf jeden Fall gesehen wird

  • Rückseitiges Stempelfeld

  • Aus stabilem 250 g/m² Karton
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Blau, Weiß

Länge

180 mm

Breite

90 mm

Werkstoff

Karton

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Rad-/Reifenanhänger Ventil

BEF-F.RAD/RFNANHAENG-VENT

Rad-/Reifenarchivierungssystem zur Befestigung am Ventil
x 100 St.
Rad-/Reifenanhänger Schlaufe

KOMPLSA-F.RAD/RFNANHAENG-SHLAUF-110CM

Schnelle und eindeutige Zuordnung von Reifensatz und Fahrzeug.
x 50 St.
Rad-/Reifenanhänger Schlaufe

KOMPLSA-F.RAD/REIFNANHAENG-SHLAUFE-80CM

Schnelle und eindeutige Zuordnung von Reifensatz und Fahrzeug.
x 100 St.
Baumwoll-Beutel für Radbolzen unbedruckt

BWOLBEUT-F.RADBLZ-UNBEDR-SCHW

Stabile Ausführung mit doppeltem Kordelzug.
x 50 St.
Rad-/Reifenkennzeichnungsaufkleber

KLEB-F.RAD/RFNKENNZ

x 100 St.
Kundendienst-Aufkleber

KDEDIENSTKLEB-RAEDER-250STK

Informiert und erinnert den Fahrzeughalter an den nächsten Werkstattbesuch
x 1 St.
Geschwindigkeitsaufkleber für Winterräder

GESCHWINDKLEB-(MAX-190KM/H)

Weist den Kunden auf die maximal zulässige Geschwindigkeit der jeweiligen Reifensorte hin
x 100 St.
Geschwindigkeitsaufkleber für Winterräder

GESCHWINDKLEB-(MAX-210KM/H)

Weist den Kunden auf die maximal zulässige Geschwindigkeit der jeweiligen Reifensorte hin
x 100 St.
Geschwindigkeitsaufkleber für Winterräder

GESCHWINDKLEB-(MAX-240KM/H)

Weist den Kunden auf die maximal zulässige Geschwindigkeit der jeweiligen Reifensorte hin
x 100 St.