Spiegel- und Glastürscharnier TIOMOS Mirro 125
Spiegel- und Glastürscharnier Tiomos MIRRO
SHAN-T-CLICKON-MIRRO-125
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bis 19 mm Auflage
- Verbindung Scharnier/Adapter mittels Exzenter
In 3 Ausführungen verfügbar
- Mit integrierter Dämpfung (3 Dämpfungen einstellbar)
- Ohne integrierte Dämpfung
- Ohne Schließautomatik (ohne Feder)
Tiomos Mirro Scharniere dürfen nicht mit Exzenter Montageplatten verwendet werden.
Für die Verklebung des Edelstahladapter auf Spiegelglas empfehlen wir MAK 38 Art.-Nr. 0893580, für Klarglas bitte wenden Sie sich an Ihren Glaslieferanten.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Probeanschlag empfohlen.
Wir bitten um Verständnis, dass Würth keine Haftung für den verwendeten Klebstoff und das angewandte Klebeverfahren bzw. die daraus resultierenden Ansprüche übernehmen kann.
Datenblätter(X)
Für Spiegel- und Klarglastüren mit entsprechendem Klebeadapter
- Einen einliegenden Anschlag erreicht man durch einen veränderten Befestigungsabstand der Montageplatte (X) und einen geringen Klebeabstand (Z).
- Bei Spiegel- und Glastüren werden alle Fugen von min. 1,5 mm benötigt (ansonsten Bruchgefahr).
- Die innenliegende Türkante darf beim Öffnen den Korpus nicht berühren.
Bezüglich Auswahl und Verarbeitung des Klebstoffs zur Befestigung der Scharnieraufnahme auf Spiegel- und Klarglastüren wenden Sie sich bitte an Ihren Glas- bzw. Türlieferanten.
Dämpfung | Nein |
Feder | Ja |
Montageart | Zum Kleben |
Geeignet für Türstärke min./max. | 3-8 mm |
Oberfläche | Vernickelt |
Werkstoff Topf | Zamak |
Werkstoff Bandarm | Zamak |
Öffnungswinkel | 125 Grad |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!