Spezialwerkzeug Zündkerzenstecker-Abzieher

Zündkerzenstecker-Abzieher
ZUENDKERZENSTECKER-ABZIEHER 1849-6

Art.-Nr. 1952000190

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Spezialwerkzeug Zündkerzenstecker-Abzieher

Art.-Nr. 1952000190

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Abziehen und Aufstecken von Zündkerzensteckern, auch am betriebswarmen Motor
  • Für 2,8-2,9 l VR6-Motor VW-Golf, Passat, Vento, Corrado, T5 2,0 l, AUDI 80, 100, A4, A6 mit 2,6- und 2,8 l V6-Motoren, Lupo 4-Zyl. Motor ab Bj. 99

  • Rohrteil geschlitzt, dadurch optimale Führung des Kabels ohne Beschädigung

  • Spezialstahl

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Länge (L1)

253 mm

Produktgewicht (per Stück)

108 g

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen