Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spezialwerkzeug Zange

Zange für Sicherungsringe-L 200mm
KLEMMENZANGE 1847-61

Art.-Nr. 1952000186
EAN 4000896058761

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Betätigung von Sicherungsringen an Flansch bzw. Gelenkwellen
  • Insbesondere bei VW, z. B. VW T 4 und T 2

  • Spitzen 30° abgewinkelt

  • Chrom-Vanadium

  • Oberfläche verchromt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

200 mm

Produktgewicht (per Stück)

176 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen