Spezialstahl Schneidedraht
Spezialstahl Schneidedraht-Spenderrolle
SHNDDR-SPENDROLL-SPEZST-4KT-L50M
- Warenkorb füllen
Wählen Sie die gewünschten Artikel wie bei einer normalen Online-Bestellung aus. Alle im Online-Shop verfügbaren Artikel können auch als Abo bestellt werden. - Lieferintervall wählen
Legen Sie im Warenkorb selbst fest, in welchem Intervall Sie beliefert werden möchten. Jeweils zum Wochenbeginn wird Ihre Bestellung bearbeitet und sofort versandt. - Bestellung senden
Wählen Sie hier eine andere Niederlassung, in der Sie den im Moment vorrätigen Bestand abfragen möchten. Geben Sie dazu die PLZ oder Namen des gewünschten Ortes an:
Stück verfügbar
Informationen zur Bestellung
In praktischer Kunststoff-Spenderrolle
Datenblätter(X)
Breite | 0,6 mm |
Höhe | 0,6 mm |
Form | Vierkant |
Länge | 50 m |
Werkstoff | Stahl |
Kantenradius | 0,08 mm |