Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spezialschlüssel für Kraftstoff-Fördereinheit Tankgeber

Spezialschlüssel Tankverschluss Volvo
SHSL-SPEZIAL-TANK-VOLVO

Art.-Nr. 1952003269

EAN 4062856842322

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spezialschlüssel für Kraftstoff-Fördereinheit Tankgeber

Art.-Nr. 1952003269
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
Zum beschädigungsfreien Lösen und Anziehen des Kunststoff-Verschlussringes der Kraftstofffördereinheit im Tank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Volvo mit Diesel und Benzinmotoren

  • V70 (ab 2008), XC60, XC70 (ab 2008), C30, C70 (ab 2006), S40 (ab 2004), S60 (ab 2011), V50, S80 (ab 2007), S80L, V40 (ab 2013)

  • Zu verwenden wie 9997093 / für Kunststoff-Verschluss-Ring Volvo 8638905

Abtrieb

3/8 Zoll, 21 mm

Länge

145 mm

Produktgewicht (per Stück)

290,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen