Spezialreiniger ALKALI
Spezialreiniger alkalisch
REINIG-LKW-SPEZIAL-ALKALI-20LTR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kraftvoller, alkalischer Reiniger zur schnellen und gründlichen Innenreinigung von alkalibeständigen Tanks, Silos, Containern
- Entfernt zuverlässig Lebensmittelrückstände wie Zucker, Eigelb, Öle, Fette, Schokolade etc.
- Zur schonende Reinigung von Edelstahl und Aluminium
- Einsetzbar auf Oberflächen mit Lebensmittelkontakt
- NTA frei
- Mit NSF Registrierung
Achtung, nicht antrocknen lassen. Nicht auf warmen Oberflächen oder bei starker Sonneneinstrahlung verwenden. Vor der Anwendung an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
Datenblätter(X)
Geeignet für Innen- und Außenreinigung von Tanks, Silos, Containern, Nutzfahrzeugen etc.
Der Reiniger muss verdünnt (1 bis 10 Prozent) verwendet werden. Verwenden Sie Schaumkanonen, Sprühlanzen, Hochdruckreiniger oder Sprühbogen. Spezialreiniger Alkali kann sowohl mit kaltem als auch mit warmem Wasser vermischt werden. Warmes Wasser fördert die Reinigungswirkung und verkürzt die Einwirkzeit: Je nach Verschmutzungsgrad und Verdünnung ca. 5-20 Minuten Einwirken lassen. Dann die Rückstände mit scharfem Wasserstrahl gründlich abspülen.
Inhalt | 20 l |
Produktgewicht (per Stück) | 22,400 kg |
Gebinde | Kanister |
Chemische Basis | Alkalische Tenside |
Farbe | Hellgelb |
Dichte / Bedingung | 1,12 g/cm³ / bei 20°C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Phosphatfrei | Ja |
Nachhaltigkeit | Emissionsarm/schadstoffarm |