Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spezialkabelband mit Metallzungenverschluss und Befestigungsöse

Spezialkabelbinder Metallzunge/Befestigungsöse
KBLBIND-KST-METZNG-OE-NAT-4,8X198MM

Art.-Nr. 05022611
EAN 4011231434546

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung an Karosserie bzw. Fahrgestell nach dem Abbinden

Mit UL-Zulassung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Bandbreite (B)

4,8 mm

Länge (L)

198 mm

Bündeldurchmesser min./max. (Ø)

3,5-45 mm

Werkstoff

PA 6.6 - Polyamid

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 85 °C

Farbe

Natur

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen