Spezialgleitmittel für HT-Rohre
Spezialgleitmittel für HT-Rohre
GLEIT-(HT-ROHRE)-SPEZIAL-250G
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Umweltschonend, da vollständig biologisch abbaubar
- Frei von Chlor, Formaldehyd und polyzyklischen Aromaten
- Frei von gesundheitsschädlichen Bestandteilen
- Absolut hautverträglich
- Farblos
- Silikonfrei
- Wasserlöslich
Schützt die Kunststoffrohre während der Montage, macht ein leichtes Eindrehen möglich. Muffe innen sauber reinigen und Dichtungsring sorgfältig einlegen. Gereinigtes Rohrende und Dichtungsring mit Spezialgleitmittel einstreichen. Rohre ineinanderschieben und ausrichten. Leitungsrohre vor Gebrauch gründlich spülen.
Datenblätter(X)
Gleitmittel für HT-Rohrverbindungen, Kunststoff-Steckmuffenverbindungen.
Inhalt | 250 ml |
Gebinde | Tube |
Farbe | Hellgrün |
Chemische Basis | Physiologisch unbedenkliches Syntheseöl |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 36 Monate |
Dichte | 1 g/cm³ |
Wasserlöslich | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Chlorfrei | Ja |
Formaldehydfrei | Ja |