Spezialbohrer für KALTSCHMELZ®-Dübel Caravan
Spezialbohrer CNC Caravan für KALTSCHMELZ-Technik
BO-SPEZ-LEICHTBAU-PLST15MM-25MM
Art.-Nr. 0650683415
EAN 4058794779271
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur korrekten Anwendung und Einstellung des Bohrers beachten Sie bitte die Konstruktionsinformation.
Die Würth KALTSCHMELZ®-Technik basiert auf der geschützten WoodWelding® Technologie und ist von der WW WoodWelding GmbH, Schweiz, lizenziert.
Datenblätter(X)
Durchmesser | 25 mm |
Länge | 57,5 mm |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Werkstoff | Stahl gehärtet |