Spezialbohrer für KALTSCHMELZ®-Dübel Caravan
Spezialbohrer CNC Caravan für KALTSCHMELZ-Technik
BO-SPEZ-LEICHTBAU-PLST15MM-10MM-L70MM
Art.-Nr. 0650683316
EAN 4056807139562
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur korrekten Anwendung und Einstellung des Bohrers beachten Sie bitte die Konstruktionsinformation.
Die Würth KALTSCHMELZ®-Technik basiert auf der geschützten WoodWelding® Technologie und ist von der WW WoodWelding GmbH, Schweiz, lizenziert.
Datenblätter(X)
Durchmesser | 10,3 mm |
Länge | 70 mm |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Werkstoff | Stahl gehärtet |