Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spezialbohrer für KALTSCHMELZ®-Dübel

Spezialbohrer für KALTSCHMELZ-Technik
BO-SPEZ-WW-LEICHTBAU-10X70MM

Art.-Nr. 0650683107

EAN 4046777358414

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spezialbohrer für KALTSCHMELZ®-Dübel

Art.-Nr. 0650683107
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
Zur exakten Bohrlocherstellung für KALTSCHMELZ® - Dübel in Leichtbauplatten.
Hinweis

Zur korrekten Anwendung und Einstellung des Bohrers beachten Sie bitte die Konstruktionsinformation.

Die Würth KALTSCHMELZ®-Technik basiert auf der geschützten WoodWelding® Technologie und ist von der WW WoodWelding GmbH, Schweiz, lizenziert.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Durchmesser

10,3 mm

Länge

70 mm

Schaftdurchmesser

10,0 mm

Werkstoff

Stahl gehärtet

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Senker für Spezialbohrer KALTSCHMELZ®-Dübel

AUFSTESER-HOBO-WW-F.10MM

Zur Erstellung von Bohrlöchern in Leichtbauplatten für KALTSCHMELZ®-Dübel