Spezialbohrer für KALTSCHMELZ®-Dübel
Spezialbohrer für KALTSCHMELZ-Technik
BO-SPEZ-WW-LEICHTBAU-10X105MM
Art.-Nr. 0650683101
EAN 4046777358384
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur korrekten Anwendung und Einstellung des Bohrers beachten Sie bitte die Konstruktionsinformation.
Die Würth KALTSCHMELZ®-Technik basiert auf der geschützten WoodWelding® Technologie und ist von der WW WoodWelding GmbH, Schweiz, lizenziert.
Datenblätter(X)
Durchmesser | 10,3 mm |
Länge | 105 mm |
Schaftdurchmesser | 10,0 mm |
Werkstoff | Stahl gehärtet |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!