Spezial-Steckschlüssel-Einsatz MB Leichtbaumutter
Achsmutter-Spezial-Steckschlüssel 3/4 Zoll
ACHSMUSHSL-MB-LBM
Art.-Nr. 1952001528
EAN 4068362276057
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Spezialisierte Anwendung
- Perfekte Passform für Mercedes-Benz Leichtbaumuttern
- Speziell entwickelt für die neuen Generationen der Mercedes-LKW
Robuste Bauweise und sicheres Arbeiten
- Robuste und schlagfeste Ausführung, ideal für den Einsatz im Fahrwerks- und Rahmenbereich
- Ermöglicht sicheres und schonendes Anziehen und Lösen der Muttern bei Servicewartungen
- Mit Sicherungsringnut und durchgehender Bohrung für den Sicherungsstift ausgestattet, um ein Abrutschen zu verhindern
- Brünierte Oberfläche für zusätzlichen Schutz und Langlebigkeit
Datenblätter(X)
- Speziell entwickelt für die präzise Montage und Demontage von Mercedes-Benz Leichtbaumuttern
- Ideal geeignet für den professionellen Einsatz in Nfz-Werkstätten
- Besonders empfehlenswert für Arbeiten an Mercedes-Benz Nutzfahrzeugen
Schlüsselweite | 3/4 Zoll |
Länge | 80 mm |
Passend für Fahrzeughersteller | Mercedes-Benz |
Produktgewicht (per Stück) | 700,000 g |