Spezial-Spiral-Schalungsbohrer HSS
BO-SHAL-HSS-PLUS-D22-L600MM
Art.-Nr. 0631022600
EAN 4045989231195
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optimale Rundlaufgenauigkeit, keine Bruchgefahr
Metallkleberfixierte Feingewindeverbindung von Bohrer und Schaft
Vermeidung von Unfällen
Zum Schaft hin offene Spannuten (ab ∅ 16 mm) vermeiden ein Fressen des Bohrers im Holz.
Nach Vorschrift der Berufsgenossenschaft
Datenblätter(X)
- Für Rohrdurchführungen in Holz, Gipsplatten, Leichtbauplatten usw.
- Zum Durchbohren der Schalung
Durchmesser (Ø) | 22 mm |
Länge | 600 mm |
Arbeitslänge | 120 mm |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Schaftform | Passend für SDS-plus |