Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spezial-Schraube für Vionaro V8 Rückwand (8 mm)

Schraube Vionaro V8
SHR-F.VIONARO-V8-HOLZRUECKWAND-8MM

Art.-Nr. F138139696

EAN 9003012828274

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spezial-Schraube für Vionaro V8 Rückwand (8 mm)

Art.-Nr. F138139696

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Spezial-Schraube zur Befestigung einer 8-mm-Rückwand bei Vionaro V8

  • Bohr-Ø 3 mm

  • Bohrtiefe 6 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen