Spezial-Breitband 20 mm
Weidezaunband Spezial
AGRI-ZAUNSEIL-BRTBA-PE/V2A-W/R-20MMX200M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Farbe | Weiß |
Länge | 200 m |
Anzahl Niroleiter | 5x0,30 mm |
Spezifischer Durchgangswiderstand | 0.23 Ohm/m |
Bruchlast | 100 daN |