Spessimetro per strati con sonda di misurazione integrata
Unità di misurazione dello spessore strato Combi
MISUR.SPESSORE RIVEST.-(ACC.-ALU)
Cod. art. 071553 790
EAN 4038898521822
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Sostituzione automatica del materiale di supporto: misurazione rapida e sicura senza calibrazione
- È inoltre possibile modificare manualmente l'impostazione del materiale di supporto da parte dell'utente
- Elevata precisione di misurazione su tutto il campo di misurazione
- Ampia gamma di applicazioni grazie alla doppia sonda
- L'utilizzo in modo prudente garantisce una lunga durata dello strumento grazie alle teste di misurazione lucidate in rubino
- Tecnologia collaudata: Sensori Hall e tecnologia a correnti parassite
- Segnale acustico all'inizio della misurazione
- Accensione/spegnimento automatici
- Il display LCD illuminato fornisce informazioni sul valore misurato, sullo stato della batteria, sull'unità di misura e sulla modalità di funzionamento
- Display del valore misurato di circa 15 secondi
- Campo di misurazione (Fe/NFe): 0-3000 μm (commutazione μm/mil)
- Incremento del tempo di misurazione: Misurazione singola: 850 ms
- Display del valore misurato: da 0,0 a 999 in µm, da 1000 µm in mm
- Superficie di misurazione min: Fe: 10x10 mm², NFe: 6x6 mm²
- Raggio di curvatura minimo: Convesso: 5 mm, concavo: 25 mm
- Spessore minimo del materiale di supporto: Fe: 0,2 mm, NFe: 0,05 mm
- Contenuto: strumenti di misurazione dello spessore degli strati, custodia, 2 piastre di confronto (Fe e Al), cinghia, certificato di prova
- Non è possibile effettuare misurazioni su materiali di plastica
- Batterie non incluse nel contenuto
Caratteristiche tecniche(X)
Per un'ampia gamma di applicazioni per misurazioni non distruttive su acciaio, metalli ferrosi e non ferrosi come alluminio, zinco, rame, ottone.
Display | LCD |
Precisione di misura in % | 3 % |
Errore di misurazione lunghezza (+/-) | +/- 2 µm |
Temperatura d'esercizio min/max | 0 a 50 °C |
Temperatura di stoccaggio min/max | -10 a 60 °C |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 2 PZ |
Tipo di batteria | Mignon AA; LR6; AM3 |
Lunghezza x larghezza x altezza | 100 x 60 x 27 mm |
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.