Spesialolje For trykkluftverktøy
Spesialolje for trykkluftverktøy
SPESIALOLJE FOR TRYKKLUFTVERKTØY 1 LITER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Enestående beskyttelse mot korrosjon og slitasje
- Aktiv og effektiv, også ved lave temperaturer
- Harpiks- og syrefri
- Silikonfri
Dataark(X)
Innhold | 1 l |
Beholder | Flaske |
Farge | Gul |
Lukt | Karakteristisk |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 60 Måned |
Flytepunkt | -25 °C |
Tetthet | 0,883 g/cm³ |
Min. flammepunkt | 230 °C |
Syrefri | Ja |
Silikonfri | Ja |
Harpiksfri | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.