Spesialkabelbånd med metallås og endeøye
Spesialkabelbånd med endeøye
KABELBÅND NATUR M.ENDEØYE 4,8X198MM
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Båndbredde (B) | 4,8 mm |
Lengde (L) | 198 mm |
Min./maks. buntdiameter (Ø) | 3,5-45 mm |
Materiale | Polyamid - PA 6,6 |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 85 °C |
Farge | Naturlig |
Halogenfri | Ja |
Silikonfri | Ja |