Spesialkabelbånd med løsbart festeøre
Spesialkabelbånd med løsbart festeøre
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Båndbredde (B) | 12,7 mm |
Bredde | 12,7 mm |
Lengde (L) | 719 mm |
Min./maks. buntdiameter (Ø) | 63,5-203 mm |
Materiale | Polyamid - PA 6,6 |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 85 °C |
Ultrafiolettresistens | Ja |
Farge | Svart |
Halogenfri | Ja |
Silikonfri | Ja |
Maks. strekkfasthet | 1112 N |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.