Sperrzahnschraube Sechskantkopf mit Flansch W-0274, Stahl 8.8 verzinkt blau passiviert (A2K)
W-0274 Stahl 8.8 verzinkt
SHR-6KT-FLSH/UKV-8.8-SW15-(A2K)-M10X50
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Sperrzähne drücken sich in den Werkstoff des Bauteils, in das verschraubt wird, ein und blockieren in Losdrehrichtung das innere Losbrechmoment
- Der Werkstoff, in den verschraubt wird, muss eine wesentlich geringere Härte im Vergleich zur Schraube (Oberflächenhärte der Schraube: min. 250 HV) aufweisen
- Insbesondere für kurze Klemmlängen geeignet
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Länge (l1) | 50 mm |
Kopfdurchmesser (dc) | 21,8 mm |
Kopfhöhe (k1) | 9,2 mm |
Normen | WN 274 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
Sicherungsfunktion | Sperrverzahnung |
Sicherungsart | Losdrehsicherung, sperrend |
Kopfform | Sechskantkopf mit Flansch |
Antriebart | Außensechskant |
Außenantrieb (s1) | SW15 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,5 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!