Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sperrzahnschraube Sechskantkopf mit Flansch W-0274, Stahl 8.8 verzinkt blau passiviert (A2K)

W-0274 Stahl 8.8 verzinkt
SHR-6KT-FLSH/UKV-8.8-SW15-(A2K)-M10X40

Art.-Nr. 027401040
EAN 4045727126653
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
  • Die Sperrzähne drücken sich in den Werkstoff des Bauteils, in das verschraubt wird, ein und blockieren in Losdrehrichtung das innere Losbrechmoment

  • Der Werkstoff, in den verschraubt wird, muss eine wesentlich geringere Härte im Vergleich zur Schraube (Oberflächenhärte der Schraube: min. 250 HV) aufweisen

  • Insbesondere für kurze Klemmlängen geeignet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M10

Länge (l1)

40 mm

Kopfdurchmesser (dc)

21,8 mm

Kopfhöhe (k1)

9,2 mm

Normen

WN 274

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Verzinkt

Sicherungsfunktion

Sperrverzahnung

Sicherungsart

Losdrehsicherung, sperrend

Kopfform

Sechskantkopf mit Flansch

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW15

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,5 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

RoHS-konform

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-SPEZA-AEDIN6923-8-SW15-(A2K)-M10
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sperrzahnschrauben- und Sperrzahnmuttern Sortiment 860-teilig im System-Koffer 4.4.1.

SPEZASHR-SYSKO-MU-6KT-UKV-(A2K)-860TLG

SYSTEMKOFFER
Sperrzahnschrauben, Sperrzahnmuttern, Stahl galvanisch verzinkt, blau passiviert
x 1 St.