Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 6923 ähnlich Stahl 8 verzinkt Sperrverzahnung
MU-SPEZA-AEDIN6923-8-SW18-(A2K)-M12
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 6923 wurde zurückgezogen und durch EN 1661 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Feingewinde entfallen | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mm auf 16 mm geändert).
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M12 |
Höhe (h1) | 12 mm |
Flanschdurchmesser (dc) | 26 mm |
Außenantrieb (s1) | SW18 |
Normen | DIN 6923 ähnlich |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Sicherungsfunktion | Sperrverzahnung |
Sicherungsart | Losdrehsicherung, sperrend |
Steigung | 1,750 mm |