Sperrstift für Nova Pro Scala
Sperrstift Nova Pro Scala
SPESTI-SCALA-STONE-MOEBLSHLO-SET
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kompatibel mit der eingenuteten Zentralverschlussstange SVS3
- Seitliche Montage an Nova Pro Scala Schubkästen mittels Blechschrauben
- Der Lieferumfang umfasst 4 Sperstifte, ohne Schrauben
Wir empfehlen die Verwendung eines Zentrierbohrers (Art.-Nr. 0650827) zum Zentrieren der Blechschrauben (Art.-Nr. 011253513) zu verwenden.
Datenblätter(X)
In der Verbindung mit der Zentralverschlussstange SVS3 können nun die Nova Pro Scala Zargen abschließbar gemacht werden. Zusätzlich verhindert die Auszugssperre des Schließsystems das gleichzeitige Öffnen mehrerer Auszüge und somit auch das Kippen von freistehenden Möbeln.
![]() | |
Werkstoff | PA 6 GF30 - Polyamid glasfaserverstärkt |
Farbe | Stone |
Montageart | Zum Anschrauben |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!