Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sperrstift für Nova Pro Scala

Sperrstift Nova Pro Scala
SPESTI-SCALA-ICE-MOEBLSHLO-SET

Art.-Nr. F102131867

EAN 9003012812815

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sperrstift für Nova Pro Scala

Art.-Nr. F102131867
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
Verwendbar mit Nova Pro Scala Zargenhöhe H90/H122/H186/H250
  • Kompatibel mit der eingenuteten Zentralverschlussstange SVS3

  • Seitliche Montage an Nova Pro Scala Schubkästen mittels Blechschrauben

  • Der Lieferumfang umfasst 4 Sperstifte, ohne Schrauben
Hinweis

Wir empfehlen die Verwendung eines Zentrierbohrers (Art.-Nr. 0650827) zum Zentrieren der Blechschrauben (Art.-Nr. 011253513) zu verwenden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

In der Verbindung mit der Zentralverschlussstange SVS3 können nun die Nova Pro Scala Zargen abschließbar gemacht werden. Zusätzlich verhindert die Auszugssperre des Schließsystems das gleichzeitige Öffnen mehrerer Auszüge und somit auch das Kippen von freistehenden Möbeln.

Werkstoff

PA 6 GF30 - Polyamid glasfaserverstärkt

Farbe

Ice

Montageart

Zum Anschrauben

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Zentralverschlussstange SVS3 für Zargen-System Nova Pro Scala im 32er Raster verstellbar

ZENTVERSHLSTG-SVS3-SCALA-HE15-MS5000
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
MS 5000 Zentralverschluss

MS5000-ZENTVERSHL-SVS3

Verschiedene Schließungen möglich
x 1 St.
MS 5000 Design-Rosette Typ A

DESGROS-F.MOEBLSHLO-(MS5000-A)-(NI)

MS 5000 Zylinder-Wechselkern

MS5000-ZYLKERN-VS

Passend für alle Schlösser MS 5000