Sperrriegel mit Schwenkgriff
SPERIGL-A-A2-BLK-D5-M10
Art.-Nr. 5099202510
EAN 4061975399571
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sperriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf
- Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen
- Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A1, 1.4305 |
Werkstoff Griff | Edelstahl A1, 1.4305 |
Werkstoff Stift | Edelstahl A1, 1.4305 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeform | Regelgewinde |
Fase | 30 Grad |
Form | A |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Stiftdurchmesser (d2) | 5 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 10 mm |
Länge (l1) | 38 mm |
Hebellänge (l2) | 25 mm |
Stiftlänge (l3) | 6 mm |
Gewindelänge (lg) | 20 mm |
Hebelhöhe (h1) | 9 mm |
Hebelstärke (b1) | 3 mm |
Fasenhöhe (f1) | 1,3 mm |
Federkraft Anfang | 8 N |
Federkraft Ende | 14 N |
Produktgewicht (per Stück) | 19,200 g |
