Sperrkantscheiben Form Z / Form M Sortiment 700-teilig im System-Koffer 4.4.1.
Stahl Zink-Lamelle Form M und Z 700-tlg Sysko
SPEKTSHB-SYSKO-M/Z-(GE321)-ST-700TLG
Art.-Nr. 5964040101
EAN 4056807748849
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sichern Schraubverbindungen kraftvoll und formschlüssig gegen Lockern und Losdrehen
- Form M: für Schrauben mit normaler Kopfauflage
- Form Z: für Zylinder- und Innensechskantschrauben
- Federstahl gehärtet 420-510 HV 10, GEOMET® 321-beschichtet
- Kraftschluss durch Federkraft
- Formschluss durch spezifische Oberflächenprägung
- Wiederverwendbar
- Schont die Gegenlage vor Beschädigung (Scheibe dreht sich bei der Montage nicht mit)
- Geringe Anziehdrehmomentstreuung
- Universell einsetzbar z.B. auch für Langlochbefestigungen und Blechverschraubungen gut geeignet
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
RoHS-konform | Ja |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 700 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 3200,000 g |
SHB-SPEKT-Z-(FLZN480H)-D10,2
SHB-SPEKT-Z-(FLZN480H)-D12,4
SHB-SPEKT-Z-(FLZN480H)-D14,4
SHB-SPEKT-Z-(FLZN480H)-D16,4
SHB-SPEKT-Z-(FLZN480H)-D6,1
SHB-SPEKT-Z-(FLZN480H)-D8,2
SHB-SPEKT-M-(FLZN480H)-D10,2
SHB-SPEKT-M-(FLZN480H)-D12,4
SHB-SPEKT-M-(FLZN480H)-D14,4
SHB-SPEKT-M-(FLZN480H)-D16,4
SHB-SPEKT-M-(FLZN480H)-D6,1
SHB-SPEKT-M-(FLZN480H)-D8,2