Sperrkantscheibe Form Z Federstahl gehärtet 420-510 HV10, Zink-Lamellen-beschichtet
Stahl Zink-Lamelle silber Form Z
SHB-SPEKT-Z-(FLZN480H)-D8,2
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Form Z: für Zylinder- und Innensechskantschrauben
- Aus technischer Sicht sowie dem Einbaufall geschuldet ist die Federeigenschaft dieser Form deutlich geringer
- Sicherungsart: Setzsicherung
- Kraftschluss durch Federkraft
- Formschluss durch spezifische Oberflächenprägung
- Schont die Gegenlage vor Beschädigung (Scheibe dreht sich bei der Montage nicht mit)
- Geringe Anziehdrehmomentstreuung
Datenblätter(X)
Maschinen- und Anlagenbau, Antriebstechnik, Fördertechnik, Nutzfahrzeuge, Baumaschinen, Fahrzeugbau, Landtechnik und Nahrungsmittelindustrie usw.
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M8 |
Innendurchmesser (d1) | 8,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 12,7 mm |
Höhe (h1) | 1,7 mm |
Dicke (s1) | 1,4 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Härte nach Vickers, HV min./max. | 420-510 HV |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
RoHS-konform | Ja |
Korrosionsschutzdauer | 480 h |
Form | Z |
Geeignet für | Zylinder- und Innensechskantschrauben |
Sicherungsfunktion | Profilierte Scheibe |
Sicherungsart | Setzsicherung |