Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sperrkantscheibe Form Z Federstahl gehärtet 420-510 HV10, Zink-Lamellen-beschichtet

Stahl Zink-Lamelle silber Form Z
SHB-SPEKT-Z-(FLZN480H)-D14,4

Art.-Nr. 0401014
EAN 4024835256131

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Form Z: für Zylinder- und Innensechskantschrauben

  • Aus technischer Sicht sowie dem Einbaufall geschuldet ist die Federeigenschaft dieser Form deutlich geringer

  • Sicherungsart: Setzsicherung

  • Kraftschluss durch Federkraft

  • Formschluss durch spezifische Oberflächenprägung

  • Schont die Gegenlage vor Beschädigung (Scheibe dreht sich bei der Montage nicht mit)

  • Geringe Anziehdrehmomentstreuung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Maschinen- und Anlagenbau, Antriebstechnik, Fördertechnik, Nutzfahrzeuge, Baumaschinen, Fahrzeugbau, Landtechnik und Nahrungsmittelindustrie usw.

Passend für Schraubengewinde

M14

Innendurchmesser (d1)

14,4 mm

Außendurchmesser (d2)

21,4 mm

Höhe (h1)

2,9 mm

Dicke (s1)

2,4 mm

Werkstoff

Federstahl

Härte nach Vickers, HV min./max.

420-510 HV

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

RoHS-konform

Ja

Korrosionsschutzdauer

720 h

Form

Z

Geeignet für

Zylinder- und Innensechskantschrauben

Sicherungsfunktion

Profilierte Scheibe

Sicherungsart

Setzsicherung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen