Stahl Zink-Lamelle silber Geomet Form S
SHB-SPEKT-S-(GE321)-D4,1
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sichern Schraubverbindungen kraftvoll und formschlüssig gegen Lockern und Losdrehen
Vergleich Sperrkantscheibe - Federring
Sperrkantscheibe:
Federring ohne DIN-Norm: Ohne DIN-Norm werden Federringe zum Sicherheitsrisiko!
Die überaus zuverlässige Formschluss- und Sicherungswirkung gegen Losdrehen wurde durch Aufbringung einer dynamischen Belastung (Vibration) quer zur Schraubenachse in zahlreichen Praxistests nachgewiesen.
*GEOMET® ist eine Marke der Firma Metal Coatings International Inc.
Maschinen- und Anlagenbau, Antriebstechnik, Fördertechnik, Nutzfahrzeuge, Baumaschinen, Fahrzeugbau, Landtechnik und Nahrungsmittelindustrie usw.
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M4 |
Innendurchmesser (d1) | 4,1 mm |
Außendurchmesser (d2) | 8,2 mm |
Höhe (h1) | 1,35 mm |
Dicke (s1) | 1 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
RoHS-konform | Ja |
Korrosionsschutzdauer | 480 h |
Form | S |
Geeignet für | Normale und kleine Kopfauflagen |
Sicherungsart | Setzsicherung |