Sperrkantscheibe Form M Federstahl gehärtet 420-510 HV10, Zink-Lamellen-beschichtet
Stahl Zink-Lamelle silber Form M
SHB-SPEKT-M-(FLZN480H)-D6,1
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Form M (mittel): bis einschließlich Schraubverbindungen der Festigkeitsklasse 8.8 mit normaler Kopfauflage
- Sicherungsart: Setzsicherung
- Kraftschluss durch Federkraft
- Formschluss durch spezifische Oberflächenprägung
- Schont die Gegenlage vor Beschädigung (Scheibe dreht sich bei der Montage nicht mit)
- Geringe Anziehdrehmomentstreuung
Datenblätter(X)
Maschinen- und Anlagenbau, Antriebstechnik, Fördertechnik, Nutzfahrzeuge, Baumaschinen, Fahrzeugbau, Landtechnik und Nahrungsmittelindustrie usw.
Passend für Schraubengewinde | M6 |
Innendurchmesser (d1) | 6,1 mm |
Außendurchmesser (d2) | 14,2 mm |
Höhe (h1) | 2,2 mm |
Dicke (s1) | 1,4 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Härte nach Vickers, HV min./max. | 420-510 HV |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
RoHS-konform | Ja |
Korrosionsschutzdauer | 480 h |
Form | M |
Sicherungsfunktion | Profilierte Scheibe |
Sicherungsart | Setzsicherung |