Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sperrkantscheibe Form M Federstahl gehärtet 420-510 HV10, Zink-Lamellen-beschichtet

Stahl Zink-Lamelle silber Form M
SHB-SPEKT-M-(FLZN480H)-D21,0

Art.-Nr. 040120
EAN 4024835613477
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
  • Form M (mittel): bis einschließlich Schraubverbindungen der Festigkeitsklasse 8.8 mit normaler Kopfauflage

  • Sicherungsart: Setzsicherung

  • Kraftschluss durch Federkraft

  • Formschluss durch spezifische Oberflächenprägung

  • Schont die Gegenlage vor Beschädigung (Scheibe dreht sich bei der Montage nicht mit)

  • Geringe Anziehdrehmomentstreuung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Maschinen- und Anlagenbau, Antriebstechnik, Fördertechnik, Nutzfahrzeuge, Baumaschinen, Fahrzeugbau, Landtechnik und Nahrungsmittelindustrie usw.

Passend für Schraubengewinde

M20

Innendurchmesser (d1)

21 mm

Außendurchmesser (d2)

40 mm

Höhe (h1)

4,3 mm

Dicke (s1)

3 mm

Werkstoff

Federstahl

Härte nach Vickers, HV min./max.

420-510 HV

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

RoHS-konform

Ja

Korrosionsschutzdauer

720 h

Form

M

Sicherungsfunktion

Profilierte Scheibe

Sicherungsart

Setzsicherung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen