Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sperrkantscheibe Form M Federstahl gehärtet 420-510 HV10, Zink-Lamellen-beschichtet

Stahl Zink-Lamelle silber Form M
SHB-SPEKT-M-(FLZN480H)-D14,4

Art.-Nr. 040114
EAN 4024835256193
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
  • Form M (mittel): bis einschließlich Schraubverbindungen der Festigkeitsklasse 8.8 mit normaler Kopfauflage

  • Sicherungsart: Setzsicherung

  • Kraftschluss durch Federkraft

  • Formschluss durch spezifische Oberflächenprägung

  • Schont die Gegenlage vor Beschädigung (Scheibe dreht sich bei der Montage nicht mit)

  • Geringe Anziehdrehmomentstreuung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Maschinen- und Anlagenbau, Antriebstechnik, Fördertechnik, Nutzfahrzeuge, Baumaschinen, Fahrzeugbau, Landtechnik und Nahrungsmittelindustrie usw.

Passend für Schraubengewinde

M14

Innendurchmesser (d1)

14,4 mm

Außendurchmesser (d2)

30,25 mm

Höhe (h1)

3,3 mm

Dicke (s1)

2,4 mm

Werkstoff

Federstahl

Härte nach Vickers, HV min./max.

420-510 HV

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

RoHS-konform

Ja

Korrosionsschutzdauer

720 h

Form

M

Sicherungsfunktion

Profilierte Scheibe

Sicherungsart

Setzsicherung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen