Sperrkantscheibe Form E Edelstahl A4, blank
Edelstahl A4 Form E
SHB-SPEKT-A4-E-3
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Effektive Sicherung elektrischer Schraubverbindungen
- Schraubensicherung für Stromschienen- und Kabelschuhverbindungen
- Kompensation von Setzerscheinungen
- Einteiliges und montagefreundliches Schraubensicherungselement
- Erhalt der Vorspannkraft bei weichen Werkstoffen
- Einfache Montage aufgrund einteiliger Schraubensicherungslösung
- Setzerscheinungen werden durch die hohe Federwirkung ausgeglichen.
- Geprüfte Schraubensicherung bei kurzen Klemmlängen und dynamischen Belastungen
- Glatte Oberfläche schützt vor Spanbildung
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M3 |
Innendurchmesser (d1) | 3,1 mm |
Außendurchmesser (d2) | 7,3 mm |
Höhe (h1) | 1,5 mm |
Dicke (s1) | 1,4 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Sicherungsart | Setzsicherung |
