Sperrkantscheibe Form B Federstahl gehärtet 420-510 HV10, Zink-Lamellen-beschichtet
Stahl Zink-Lamelle silber Form B
SHB-SPEKT-B-(FLZN480H)-D10,2
Art.-Nr. 0401000010
EAN 4099618274732
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Form B (breit): bis einschließlich Schraubverbindungen der Festigkeitsklasse 8.8, speziell für Langlochverbindungen vorgesehen
- Sicherungsart: Setzsicherung
- Kraftschluss durch Federkraft
- Formschluss durch spezifische Oberflächenprägung
- Schont die Gegenlage vor Beschädigung (Scheibe dreht sich bei der Montage nicht mit)
- Geringe Anziehdrehmomentstreuung
Datenblätter(X)
Maschinen- und Anlagenbau, Antriebstechnik, Fördertechnik, Nutzfahrzeuge, Baumaschinen, Fahrzeugbau, Landtechnik und Nahrungsmittelindustrie usw.
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M10 |
Innendurchmesser (d1) | 10,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 27,25 mm |
Höhe (h1) | 2,75 mm |
Dicke (s1) | 2,4 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Härte nach Vickers, HV min./max. | 420-510 HV |
Oberfläche | Zink-Lamelle |
RoHS-konform | Ja |
Korrosionsschutzdauer | 720 h |
Form | B |
Sicherungsfunktion | Profilierte Scheibe |
Sicherungsart | Setzsicherung |
