Sperrkantring Form VSKZ Stahl, mechanisch verzinkt (MZN)
Stahl mechanisch verzinkt VSKZ
SPEKTRG-VSKZ-(MZN)-D5,1
Art.-Nr. 04017135
EAN 4038898117513
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M5 |
Innendurchmesser (d1) | 5,1 mm |
Außendurchmesser (d2) | 8,8 mm |
Dicke (h1) | 1,6 mm |
Höhe | 2,4 mm |
Schlitzbreite (s1) | 1,6 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Form | VSKZ |
